Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.843 po
- Taille et pas de la chaîne12B /3/4 po
- Largeur intérieure0.460 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.766 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.071 po
- Diamètre de la broche0.225 po
- Diamètre du rouleau0.475 po
- Pas transversal1.661 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant12B-2OL
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416462