Motion
RSC-16B-1 SO CO LINK

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-16B-1 SO CO LINK

Maillon de connexion - Pas de 16B / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02392275
N° MFRRSC-16B-1 SO CO LINK
Prix8.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-16B-1 SO CO LINK

Maillon de connexion - Pas de 16B / 1 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02392275
N° MFRRSC-16B-1 SO CO LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.531 po
  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16B-1CL
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    716647416219

Aperçu

Description du fabricant
RSC-16B-1 SO CO LINK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer