Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.89 po
- Taille et pas de la chaîne16B / 1 po
- Largeur intérieure0.670 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.26 po
- Diamètre de la broche0.326 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Poids0.27 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant16B-2CL
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416318