Motion
RSC-32B-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-32B-1 DOFF LINK

Maillon de décalage - 32B / 2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02392297
N° MFRRSC-32B-1 DOFF LINK
Prix65.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-32B-1 DOFF LINK

Maillon de décalage - 32B / 2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02392297
N° MFRRSC-32B-1 DOFF LINK
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
Prix65.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.96 po
  • Taille et pas de la chaîne
    32B /2 po
  • Largeur intérieure
    1.220 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.287 po
  • Diamètre de la broche
    0.701 po
  • Diamètre du rouleau
    1.150 po
  • Résistance à la traction
    56000 lb
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    32B /2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32B-1OL
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    716647416424

Aperçu

Description du fabricant
RSC-32B-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer