Motion
3201L
Gants de conducteur, grain de vache gauche, crème, TG, PR
N° D’ARTICLE MI02393591
N° MFR3201L
Prix10.96 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur, grain de vache gauche, crème, TG, PR
N° D’ARTICLE MI02393591
N° MFR3201L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.96 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids
    3.40 lb

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    Non testé
  • Matériau arrière
    Cuir de vache pleine fleur
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Grade B
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Caractéristiques de la paume
    Cuir de vache
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    Sécurité MCR 3201
  • Matériau de couture
    Coton/polyester
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE CONDUCTEUR EN GRAIN DE VACHE 3201L AVEC COUPE DROITE
  • Entièrement en cuir
  • Poignets à enfiler
  • Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
  • Couleur : cuir de vache beige
  • Applications : Opérateurs d’équipement de construction, d’équipement agricole et de chariots élévateurs; opérateurs de ranch, de camion-citerne et de remorque de tracteur; travailleurs des services publics, ainsi que toutes les applications générales nécessitant une plus grande dextérité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté