Motion
MAX-30
Bouchons d’oreille avec cordon Howard Leight – avec cordon, jetables, 33 dB, couleur de fiche rouge
N° D’ARTICLE MI02394057
N° MFRMAX-30
Prix0.63 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille avec cordon Howard Leight – avec cordon, jetables, 33 dB, couleur de fiche rouge
N° D’ARTICLE MI02394057
N° MFRMAX-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.63 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Méthode d’insertion
    Aucun rouleau
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Couleur de la fiche
    Rouge
  • Matériau de la fiche
    Polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Bell
  • Gamme de produits
    Max.
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    033552000051

Aperçu

Description du fabricant
MXM30 BOUCHON D’OREILLE CORDONNÉ 33NRR
  • La forme de cloche offre un confort intra-auriculaire maximal
  • Conception profilée plus facile à insérer, résiste à la tendance à sortir du conduit auditif
  • La mousse de polyuréthane améliore le confort, surtout pour un port à long terme
  • La mousse à cellules fermées lisse et résistante à la saleté empêche l’accumulation de saleté
  • Taille unique
  • Couleur : corail, MAX É.-U. en rouge/blanc/bleu patriotique
  • Prix par paire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté