Motion
NA4856
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 350 mm, largeur de 80 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02416065
N° MFRNA4856
Prix9,254.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 350 mm, largeur de 80 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02416065
N° MFRNA4856
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
Prix9,254.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    350 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    486000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA4856 présente un diamètre d’alésage de 280 mm, un diamètre extérieur de 350 mm, une largeur totale de 80 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les systèmes rotatifs à usage intensif.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NA48
  • Capacité de charge statique
    1550000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
NA 4856 ROULEAU À AIGUILLES BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer