Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible22 à 10 AWG
- Taille de fil compatible maximale10 AWG
- Taille de fil minimale compatible22 AWG
- Longueur totale8-1/4 po
Détails
- Style de prisePoignée ergonomique coussinée
- Comprend la sertisseuseComprend la sertisseuse
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Pince nasale ou encoche en VPince à bec
- Auto-ajustementNe s’ajuste pas automatiquement
- CUP_NON092644744044
Aperçu
- Coupe et dénude facilement les fils
- Bec de pince dentelé étroit pour tirer, boucler et plier le fil
- La lame de coupe longue et courbée avec gouges et pinces à dénuder se trouve devant le pivot pour une facilité d’utilisation maximale dans les endroits restreints
- Poignées coussinées recouvertes de plastique pour plus de confort
- Sertit les bornes isolées et non isolées et les bornes d’allumage de 7 mm à 8 mm