Motion
2-26 16oz
Lubrifiant de précision tout usage 2-26® , 16 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02420967
N° MFR2-26 16oz
Prix20.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant de précision tout usage 2-26® , 16 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02420967
N° MFR2-26 16oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Taille/type de conteneur
    Bouteille à vaporiser de 16 onces
  • Épaisseur du film
    0.025 à 0.075 mils
  • Point de congélation
    -56°F
  • Hauteur
    9.38 po
  • Longueur
    3.75 po
  • Poids net
    16 oz
  • Hauteur totale
    10.44 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.82
  • Contenu en COV
    100
  • Poids
    0.91 lb
  • Largeur
    2.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrifiant, pénétrant et inhibiteur de corrosion sans danger pour le plastique qui aide à prévenir les défaillances électriques causées par la pénétration de l’eau, l’humidité, la condensation ou la corrosion. Restaure les valeurs de résistance et aide à arrêter les fuites de courant.
  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Apparence
    Liquide ambre
  • Application
    Connecteurs, relais, disjoncteurs, transformateurs, appareillage de commutation, moteurs, générateurs, commandes, instruments, ensembles de communication, électronique, systèmes d’alarme, démarreurs, tubulure, pièces moulées, engrenages, tige de soudure, fil, luminaires, matrices, gabarits, cales, mandrins.
  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Ambre
  • Type de contenant
    Bouteille à vaporiser
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    51,300 V
  • ECCN
    EAR99
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Test Falex
    1,500 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans danger pour le plastique - n’endommagera pas les plastiques modernes, y compris le polycarbonate, l’ABS et Noryl® • Prévient la corrosion en déplaçant l’humidité • Restaure les valeurs de résistance et aide à arrêter les fuites de courant • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Type de film
    Mince, non asséchant
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    200 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide combustible (catégorie 4)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant polyvalent
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254020075
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F à 250 °F
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Série
    44253
  • Normes respectées
    RoHS, enregistrement NSF n° 017223
  • Plage de température
    Max. 250 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078254020075
  • Température de travail
    Max. 250°F

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT 02007 MUL-PURP 2-26 SPRBTL16OZ
  • Sans danger pour le plastique - n’endommagera pas les plastiques modernes, y compris le polycarbonate, l’ABS et Noryl®
  • Prévient la corrosion en déplaçant l’humidité
  • Restaure les valeurs de résistance et aide à arrêter les fuites de courant
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille