Motion
Dégraissant aux agrumes 15oz

CRC INDUSTRIES
Citrus Degreaser 15oz

Dégraissant CRC, prêt à l’emploi, vaporisateur, 20 oz, aérosol, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI02421268
N° MFRCitrus Degreaser 15oz
Prix20.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Citrus Degreaser 15oz

Dégraissant CRC, prêt à l’emploi, vaporisateur, 20 oz, aérosol, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI02421268
N° MFRCitrus Degreaser 15oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    348.8°F
  • Taille/type de conteneur
    20 oz
  • Point de congélation
    -140.8°F
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.81
  • Contenu en COV
    97.5

Détails

  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    58,600 V
  • Caractéristiques et avantages
    • dégraissant mélangé au d-limonène et au pétrole • Évaporation contrôlée, ne laisse aucun résidu • Non corrosif, non abrasif et non tachant • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Parfum agréable d’agrumes • Faites preuve de prudence sur les plastiques et les peintures
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    170 °F
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254141701
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Agrumes
  • CUP_NON
    078254141701

Aperçu

Description du fabricant
14170 DÉGRAISSANT AUX AGRUMES BIODÉGRADÉ AER20OZ
  • d-Limonène et dégraissant à base de pétrole
  • Évaporation contrôlée, ne laisse aucun résidu
  • Non corrosif, non abrasif et non tachant
  • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Parfum d’agrumes agréable
  • Faire preuve de prudence sur les plastiques et les peintures