Motion
Dégraissant aux agrumes 1gal

CRC INDUSTRIES
Citrus Degreaser 1gal

Dégraissant aux agrumes, 1 gallon
N° D’ARTICLE MI02421270
N° MFRCitrus Degreaser 1gal
Prix102.80 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Citrus Degreaser 1gal

Dégraissant aux agrumes, 1 gallon
N° D’ARTICLE MI02421270
N° MFRCitrus Degreaser 1gal

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.80 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    315°F
  • Taille/type de conteneur
    Bouteille de 1 gallon
  • Point de congélation
    -140.8°F
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.82
  • Contenu en COV
    100

Détails

  • Type de base
    d-Limonène et distillat de pétrole
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    35,000 V
  • Caractéristiques et avantages
    • dégraissant mélangé au d-limonène et au pétrole • Évaporation contrôlée, ne laisse aucun résidu • Non corrosif, non abrasif et non tachant • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Parfum agréable d’agrumes • Faites preuve de prudence sur les plastiques et les peintures
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    100 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    078254141725
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Agrumes
  • CUP_NON
    078254141725

Aperçu

Description du fabricant
14172 DÉGRAISSANT AUX AGRUMES BIODÉGRADÉ BTL1GAL
  • d-Limonène et dégraissant à base de pétrole
  • Évaporation contrôlée, ne laisse aucun résidu
  • Non corrosif, non abrasif et non tachant
  • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Parfum d’agrumes agréable
  • Faire preuve de prudence sur les plastiques et les peintures