Motion
18413
Revêtement Galvanisé à froid instantané Zinc-It®, 1 gal
N° D’ARTICLE MI02421347
N° MFR18413
Prix368.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement Galvanisé à froid instantané Zinc-It®, 1 gal
N° D’ARTICLE MI02421347
N° MFR18413

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix368.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    210°F
  • Taille/type de conteneur
    Canette de 1 gallon
  • Plage de couverture
    674 pi2
  • Épaisseur du film
    1.5 à 3 mils
  • Point de congélation
    -139°F
  • Poids net
    128 oz
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    2.47
  • Contenu en COV
    19.98

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Type de contenant
    Can
  • Temps de durcissement
    72 heures
  • Temps de séchage au toucher
    30 min
  • Temps de séchage
    30 min
  • Type de film
    Séche, gris
  • Finition
    Métallique
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    45°F
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-5 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    078254184135
  • Température maximale
    +450 °F
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Décapant à peinture ou autre solvant
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    078254184135
  • Température de travail
    250 à 300°F (permanent),jusqu’à 450°F (intermittent)

Aperçu

Description du fabricant
18413 GALVANISATION À FROID INSTANTANÉE CAN1GAL
  • Excellentes retouches pour les revêtements galvanisés endommagés
  • Protège le métal de base même lorsqu’il est égratigné, érodé ou bosselé
  • Sèche sans pégosité en 30 minutes
  • Protection extérieure de 1 à 2 ans