Motion
Lubrifiant en vrac Knock’er de qualité technique K&W pénétrant 18oz

CRC INDUSTRIES
K&W Tech Grade Knock'er Loose Lubricant Penetrant 18oz

Pénétrant/lubrifiant K&W - 18 oz, boîte aérosol, couleur « Aucun »
N° D’ARTICLE MI02421456
N° MFRK&W Tech Grade Knock'er Loose Lubricant Penetrant 18oz
Prix12.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
K&W Tech Grade Knock'er Loose Lubricant Penetrant 18oz

Pénétrant/lubrifiant K&W - 18 oz, boîte aérosol, couleur « Aucun »
N° D’ARTICLE MI02421456
N° MFRK&W Tech Grade Knock'er Loose Lubricant Penetrant 18oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    315°F
  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 24 onces
  • Point de congélation
    -121°F
  • Hauteur
    9.19 po
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    9.25 po
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.82
  • Contenu en COV
    97.2
  • Poids
    16 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un pénétrant super rapide qui attaque la corrosion aux fixations et composants rouillés et corrodés. La formule puissante et concentrée pénètre et laisse derrière elle un lubrifiant durable qui préviendra la corrosion future.
  • Application
    Métaux rouillés et gelés, comme les boulons, les charnières, les écrous, les charnières, les colliers d’échappement. Peut également être utilisé pour retirer les adhésifs légers et les décalcomanies. Peut également être utilisé comme lubrifiant polyvalent.
  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Couleur
    « Aucun »
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    60,000 V
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • La puissante formule concentrée pénètre et laisse derrière elle un lubrifiant durable qui empêchera la corrosion future. • Sans danger pour la plupart des plastiques • Sans danger pour les métaux
  • Type de film
    Mince, non asséchant
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    141 °F
  • Valeur en Ko
    28
  • Type de lubrification
    Lubrifiant desserré
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078372017247
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Types de produits
    Solvant pénétrant
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’essence minérale ou des dégraissants, etc.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole
  • Série
    K/W
  • Plage de température
    300 °F
  • Type
    Pénétre/lubrifiant
  • CUP_NON
    078372017247
  • Température de travail
    Max. 300°F

Aperçu

Description du fabricant
401724 PENETRAT SOLVENT TECH GRD AER24OZ
  • La formule puissante et concentrée pénètre et laisse derrière elle un lubrifiant durable qui préviendra la corrosion future.
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • Nocif pour les métaux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon