Motion
HA 3128 L

SKF
HA 3128 L

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, longueur totale 97 mm, taille de filetage M140x2
N° D’ARTICLE MI02421950
N° MFRHA 3128 L
Prix1,276.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 3128 L

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, longueur totale 97 mm, taille de filetage M140x2
N° D’ARTICLE MI02421950
N° MFRHA 3128 L
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
Prix1,276.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    6.4961 po
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Global Longueur  
    97 mm
  • Largeur totale
    3.8189 po
  • Filetage Taille  
    M140x2
  • Poids
    8.34 lb

Détails

  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 28E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MBL28)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML28
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL28
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571586267

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA3128L
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon