Motion
BOM402
Flèche de confinement sorbant - capacité de 48 gal, 8 po x 20 pi, 8 po de diamètre, 20 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02422172
N° MFRBOM402
Prix639.37 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche de confinement sorbant - capacité de 48 gal, 8 po x 20 pi, 8 po de diamètre, 20 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02422172
N° MFRBOM402
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
Votre prix639.37 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    8 po
  • Dimensions
    8 po x 20 pi
  • Longueur
    20 pi

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    48 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Matériau extérieur
    Polyester
  • Quantité du colis
    2

Aperçu

Description du fabricant
BOM402 FLÈCHE SPAGHETTI
  • La peau en maille et la bande de remplissage spaghetti sont idéales pour attirer l’huile épaisse ou pour une utilisation dans les eaux à mouvement rapide
  • Le filet extérieur robuste résiste aux UV pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation; permet aux fluides de passer facilement au matériau de remplissage
  • La corde qui longe la flèche supporte des charges allant jusqu’à 400 lb, ajoutant de la force pour le déploiement et la récupération
  • La flèche flotte à la surface pour une récupération facile, même lorsqu’elle est saturée
  • Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants, les carburants et le pétrole brut, sans absorber une goutte d’eau
  • Les attaches et les anneaux de fixation en acier au carbone zingué robustes vous permettent de relier les flèches ensemble
  • La couleur blanc brillant rend la flèche plus facile à voir dans les environnements extérieurs et montre clairement le niveau de saturation
  • Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Remarque : Non recommandé pour une utilisation sur terre
  • Prix par boîte