Motion
BOM405
Flèche de confinement sorbant - capacité de 24 gal, 5 po x 10 pi, 5 po de diamètre, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02422175
N° MFRBOM405
Prix222.25 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche de confinement sorbant - capacité de 24 gal, 5 po x 10 pi, 5 po de diamètre, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02422175
N° MFRBOM405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix222.25 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5 po
  • Dimensions
    5 po x 10 pi
  • Longueur
    10 pi

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    24 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Matériau extérieur
    Polyester/polypropylène
  • Quantité du colis
    4

Aperçu

Description du fabricant
BOM405 ABSORBE. HUILE DE FLÈCHE
  • La performance éprouvée sur le terrain fonctionne dans toutes les conditions pour absorber les déversements de pétrole sur la terre ou l’eau
  • Flotte pour confiner et absorber les déversements sur l’eau – câline le sol pour les déversements terrestres
  • Le treillis extérieur robuste résiste aux UV pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation – permet aux fluides de passer facilement dans le matériau de remplissage
  • La corde qui longe la flèche supporte des charges allant jusqu’à 400 lb, ajoutant de la force pour le déploiement et la récupération
  • La peau en polypropylène Spunbond résiste aux UV jusqu’à 12 mois; répond aux normes NFPA 99 pour la dégradation statique
  • Les flèches flottent à la surface pour une récupération facile, même lorsqu’elles sont saturées
  • Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants et les carburants, sans prendre une goutte d’eau
  • Des attaches et des anneaux de fixation en acier au carbone zingué robustes vous permettent de lier les flèches ensemble pour une plus grande longueur
  • La couleur blanc brillant rend les flèches plus faciles à voir dans les environnements extérieurs et indique clairement le niveau de saturation
  • Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Prix par sac, quatre flèches par sac