Motion
MAT218
Tapis sorbant pour tapis de circulation - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur noire, 36 po de large, 300 pi de long, capacité d’absorption de 39 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422369
N° MFRMAT218
Prix493.43 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis sorbant pour tapis de circulation - Non perforé, matériau en polypropylène, couleur noire, 36 po de large, 300 pi de long, capacité d’absorption de 39 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422369
N° MFRMAT218
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
Votre prix493.43 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Moyen
  • Dimensions
    300 pi x 36 po
  • Longueur
    300 pi
  • Poids
    57 lb
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    39 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    1
  • Perforé
    Non perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
TAPIS DE CIRCULATION MAT218 DURABLE 36INX300FT
  • Le matériau 100 % polypropylène est thermofusible et poinçonné à l’aiguille pour une durabilité incroyable pour la circulation à pied et sur roues
  • Ne se déchirera pas, ne se déchiquetera pas et ne s’effilochera pas, même sous la circulation intense des chariots élévateurs!
  • Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
  • La couleur gris foncé dissimule la saleté, afin que le tapis reste en place plus longtemps
  • Les rouleaux sont parfaits pour les allées et les grandes surfaces afin d’absorber les fuites et les surpulvérisations
  • Se coupe facilement avec des ciseaux ou un couteau tout usage
  • Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Absorption : jusqu’à 39 gallons par rouleau