Motion
PLR206
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker originales - Roulement non pondéré, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02422590
N° MFRPLR206
Prix296.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker originales - Roulement non pondéré, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02422590
N° MFRPLR206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix296.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4 x 4 x 2-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    2-1/4 po
  • Longueur
    4 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Style
    Coin
  • Compatibilité de surface
    Lisse
  • Plage de température
    -10 à 120 °F
  • Type
    Roulement non pondéré

Aperçu

Description du fabricant
PLR206 COIN ANTI-ÉCLABOUSSURES 2.25X4IN
  • Ajoutez cette pièce d’angle pratique à une paire de digues SpillBlocker originales pour un angle de 90°
  • Créez n’importe quelle forme ou configuration pour convenir à votre application ou à votre environnement
  • Nécessite les connecteurs SpillBlocker Dike d'origine (02422589) pour joindre vos autres sections pour un joint étanche
  • Composition en polyuréthane
  • Couleur : Jaune