Motion
SKM403
Absorbant style chaussette - carburant/huile, capacité : 21.6 gal, 8 x 18 po, blanc
N° D’ARTICLE MI02422679
N° MFRSKM403
Prix243.80 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Absorbant style chaussette - carburant/huile, capacité : 21.6 gal, 8 x 18 po, blanc
N° D’ARTICLE MI02422679
N° MFRSKM403

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix243.80 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    8 po
  • Dimensions
    8 x 18 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    18 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    21.6 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Matériau extérieur
    Polyester
  • Quantité du colis
    12

Aperçu

Description du fabricant
SKM403 COUSSIN À PAILLETTES SUMP
  • Il suffit d’abaisser cette écumoire flottante dans n’importe quel liquide à base d’eau pour absorber les huiles sans absorber l’eau
  • Idéal pour absorber les fluides indésirables à base d’huile qui s’accumulent dans les puisards, les réservoirs et les cales
  • La boucle en polypropylène peut être fixée à la corde (non incluse) pour un déploiement et une récupération faciles
  • Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants et les carburants, sans prendre une goutte d’eau
  • La couleur blanc brillant rend l’huile absorbée plus facile à voir; indique clairement le niveau de saturation
  • Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • La bande de remplissage Spaghetti est conçue pour capturer les huiles épaisses ou autres liquides visqueux
  • Le filet extérieur robuste résiste aux UV pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation; permet aux fluides de passer facilement au matériau de remplissage
  • Prix par boîte, 12 chaussettes par boîte