Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationGoujons de support d’essieu, boulons de volant, boulons de cadre, supports de cadre, goujons de presse hydraulique, roulements de ralenti, boulons de couronne, supports d’amortisseur, goujons dans le moyeu de roue
- Résistance au couple de rupture250 po
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielMétal
- Plage de température de fonctionnement-65 à +450 °F
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant180 à 270 po
- Formulaire de produitLiquide
- Force de verrouillage du filetageÉlevé
- CUP_NON686226272508
Aperçu
- Enclencheur à filetage haute température/haute résistance pour les applications lourdes
- Empêche les boulons de 3/8” à 1-1/2” (10 mm à 38 mm) de se desserrer en raison de chocs, de vibrations sévères et de contraintes thermiques
- Convient aux températures allant jusqu’à 450°F (232°C)
- Amovible à l’aide d’outils chauffants et manuels