Motion
77164
Lubrifiant antigrippant pour pression extrême - 16 oz, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI02423250
N° MFR77164
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant pour pression extrême - 16 oz, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI02423250
N° MFR77164
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Type antigrippant
    Nickel
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Aluminium, graphite, naphta, nickel, aliphatique oxygéné, distillats de pétrole
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • Protège les pièces métalliques contre le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 2,400°F (1,316°C) • Sans cuivre, peut être utilisé dans des conditions de pression et de température extrêmes et avec de l’acier inoxydable, du titane et des alliages de nickel • Résistance à la température la plus élevée Lubrifie les assemblages jusqu’à 2,400°F (1,316°C) • Permet un démontage facile des pièces
  • Température de fonctionnement maximale
    2400 °F
  • Plage de température
    -65 à +2400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    686226771643
  • Température de travail
    2400 °F

Aperçu

Description du fabricant
77164 NICKEL ANTI-SEIZE-771,16OZ
  • Protège les pièces métalliques contre le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 2,400°F (1,316°C)
  • Sans cuivre, à utiliser dans des conditions de pression et de température extrêmes, et avec de l’acier inoxydable, du titane et des alliages de nickel
  • Résistance à la température la plus élevée Lubrifie les assemblages jusqu'à 2,400°F (1,316°C)
  • Permet un démontage facile des pièces