Motion
844001
Fût de frein - À utiliser avec les freins de la série 4K , arbre droit, 1.0000 po., 5500 tr/min, inertie de l’arbre 9.79 lb/po2, fini fonte nue
N° D’ARTICLE MI02423697
N° MFR844001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût de frein - À utiliser avec les freins de la série 4K , arbre droit, 1.0000 po., 5500 tr/min, inertie de l’arbre 9.79 lb/po2, fini fonte nue
N° D’ARTICLE MI02423697
N° MFR844001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Fût de frein
  • Style d’alésage
    Arbre droit
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    70000 pi-lb
  • Finition
    Fonte nue
  • À utiliser avec la série
    Freins série 4K
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    9.79 lb/po2
  • CUP_NON
    662284232777

Aperçu

Description du fabricant
844001 TAMBOUR DE FREIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté