Spécifications
Dimensions
- Diamètre5 po
- Diamètre du disque5 po
- Diamètre du tampon5 po
- Poids0.125 lb
Détails
- Type de montage arrièreCrochet et boucle
- Matériau du corpsMousse
- Évaluation de la densitéMoyen
- Type de montage sur la faceCrochet et boucle
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON028874043886
Aperçu
- Tampon de remplacement à boucles et à crochets de 5 po
- Tampon à huit trous pour ponceuses avec collecte de poussière
- Le tampon à boucles et à crochets permet de passer d’un grain à l’autre
- Conçu pour les ponceuses de modèles D26450, D26451, D26451K, D26453K, D26456
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire