Motion
D180060

DEWALT
D180060

Scie-cloche - bimétallique, 3-3/4 po de diamètre, scie-cloche seulement
N° D’ARTICLE MI02424220
N° MFRD180060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D180060

Scie-cloche - bimétallique, 3-3/4 po de diamètre, scie-cloche seulement
N° D’ARTICLE MI02424220
N° MFRD180060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité de la taille du taraud de tuyau
    3-1/2 po
  • Scie Diamètre  
    3-3/4 po

Détails

  • Application
    Plomberie, CVCA, mécanique et électrique
  • Type de tige d’arbre
    Ronde
  • Arbre intégré
    Scie-cloche seulement
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Élimination des flasques
    Non

Aperçu

Description du fabricant
SCIE À TROU D180060 3-3/4
  • La conception à dents doubles renforce chaque dent pour une durée de vie plus longue et une durabilité améliorée
  • La géométrie des dents plus tranchantes coupe le matériau plus rapidement pour un perçage plus rapide
  • Les plaques d’appui épaisses et durcies empêchent le dénudage du filetage
  • Les scies-cloches à coupe profonde couperont le matériau 2x en 1 passage La hauteur d’acier à haute vitesse accrue (la plus élevée de l’industrie) améliore la durabilité de la scie-cloche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté