Motion
DW3592B10

DEWALT
DW3592B10

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 7-1/4 po de diamètre de lame, nombre de dents : 18
N° D’ARTICLE MI02424706
N° MFRDW3592B10
Prix20.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3592B10

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 7-1/4 po de diamètre de lame, nombre de dents : 18
N° D’ARTICLE MI02424706
N° MFRDW3592B10
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
Prix20.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    7-1/4 po
  • Largeur de coupe
    0.071 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Angle du crochet
    15 °
  • Numéro CUP du fabricant
    028874035928
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Nombre de dents
    18
  • Série
    Série 20
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    028874035928
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE CONSTRUCTION SÉRIE DW3592B10 20
  • Le carbure de tungstène plus robuste reste tranchant plus longtemps
  • Le revêtement antiadhésif spécialement formulé minimise la friction et la gomme pour des coupes plus lisses
  • Gommage mince pour une coupe rapide et lisse
  • Les évents de chaleur nervurés permettent à la lame de fonctionner plus froide, réduisant ainsi la flexion et la fixation de la lame
  • Comprend un arbre de 5/8 po avec débouchure diamant

Vous pourriez également aimer