Motion
DW3762H

DEWALT
DW3762H

Lame de scie sauteuse dentée - Acier au carbone, T, 10 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02424762
N° MFRDW3762H
Prix16.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3762H

Lame de scie sauteuse dentée - Acier au carbone, T, 10 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02424762
N° MFRDW3762H
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
Prix16.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Dents par pouce
    10
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Motif de pas
    Constante
  • Type de tige
    T
  • Tpi
    10
  • CUP_NON
    028874437623

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE SAUTEUSE DW3762H (PAQUET DE 5 )
  • Les dents moulues de précision restent tranchantes plus longtemps et offrent des coupes lisses et nettes
  • Des goulots plus profonds avec un espace libre accru éliminent plus de matériau pour une coupe plus rapide
  • Les lames en bois ont des dents de précision qui restent tranchantes plus longtemps et offrent des coupes lisses et nettes
  • La conception à tige en T s’installe sur toutes les scies sauteuses Bosch et DEWALT

Vous pourriez également aimer