Motion
DW4714

DEWALT
DW4714

Roue tronçonneuse – diamètre de roue de 7 po, épaisseur de roue de 0.095 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 7/8 po, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424865
N° MFRDW4714
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4714

Roue tronçonneuse – diamètre de roue de 7 po, épaisseur de roue de 0.095 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 7/8 po, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424865
N° MFRDW4714
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po, 7/8 po
  • Poids
    0.9 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.095 po

Détails

  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    8700 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
LAME DIAMANTÉE SEGMENTÉE DW4714
  • Matrice diamantée à performance prolongée pour une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
  • Les lames de jante segmentées sont soudées au laser avec des corps en acier traité thermiquement, ce qui augmente la durabilité et la durée de vie
  • Les grands segments diamantés avec cobalt sont parfaits pour une utilisation dans diverses applications de produits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté