Spécifications
Dimensions
- Longueur6.0000 po
- Largeur0.7500 po
Détails
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionRevêtement antiadhésif
- Conception de la formeStandard/Arrière droit
- Tpi24
- CUP_NON028874248137
Aperçu
Description du fabricant
DW4813-2 LAME DE RECETTE(2 PK)
- La conception brevetée de la dent utilise une géométrie de dent plus tranchante pour des vitesses de coupe plus rapides
- L’angle agressif de la tige augmente le contact avec la dent, maintenant la vitesse de coupe à mesure que la lame s’use pour une durée de vie plus longue de la lame
- Le revêtement antiadhésif spécialement formulé minimise la friction et la gomme pour des coupes plus lisses
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View flyer
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View flyer