Motion
DW4902

DEWALT
DW4902

Brosse d’extrémité - crin d’acier, noué - de type torsion complète de câble, diamètre de brosse : 1 po, max 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424971
N° MFRDW4902
Prix20.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4902

Brosse d’extrémité - crin d’acier, noué - de type torsion complète de câble, diamètre de brosse : 1 po, max 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424971
N° MFRDW4902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    1.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    028877321028

Aperçu

Description du fabricant
DW4902 PINCEAU D’EXTRÉMITÉ DE NŒUD 1IN
  • Construit avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté