Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre de la brosse4 po
- Diamètre4 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Largeur de la face1/4 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Matériau abrasifAcier inoxydable
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON028877321240
Aperçu
- Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
- Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
- Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire