Spécifications
Dimensions
- Contenu1 bit
- Longueur de cannelure8.000000 po
- Tige Diamètre0.218750 po
- Identification de la taille estampilléeOui
Détails
- Matériau de la mècheEmbout de carbure
- Type de bitMaçonnerie
- Boîtier inclusNon
- Type de mandrinSDS-Plus
- Code couleurNon
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- Style de tigeSDS-Plus
- CUP_NON028874054103
Aperçu
- Buse en carbure de roche pour une durée de vie plus longue
- Quatre hélices allongées pour un retrait plus rapide du matériau
- L’acier accru prévient les cassures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire