Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1/4 po
- Forage Profondeur4 po
- Longueur de cannelure4 po
- Global Longueur6 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de Cannelures4
- Coupe-barreNon
- Embout d’ancrage de visNon
- Série54480
- Type de tigeSDS Plus
- CUP_NON028874054172
Aperçu
- Quatre hélices allongées pour un retrait plus rapide du matériau
- L’acier accru prévient les cassures
- « B » représente une quantité en vrac de 25
- Prix par personne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire