Motion
DW5424B25

DEWALT
DW5424B25

Mèche à marteau rotatif - 5/16 po, embout en carbure, 4 cannelures, 4 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI02425082
N° MFRDW5424B25
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5424B25

Mèche à marteau rotatif - 5/16 po, embout en carbure, 4 cannelures, 4 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI02425082
N° MFRDW5424B25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/16 po
  • Forage Profondeur  
    4 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Global Longueur  
    6 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    028874254244
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    54515
  • Type de tige
    SDS Plus
  • CUP_NON
    028874254244

Aperçu

Description du fabricant
DW5424B25 MÈCHE EN CARBURE DE ROCHE 5/16X6(25)
  • Noyau solide : Noyau conique pour une force de mèche et une durabilité maximale, en particulier lors du perçage de trous profonds
  • Élimination agressive des matériaux : la conception en deux étapes de la cannelure avec motif d’hélice variable permet un enlèvement efficace des débris
  • Trous ronds et propres : deux bords tranchants pour des trous véritables
  • Indicateur de marque d'usure : pour un diamètre précis des trous
  • AUCUNE GARANTIE DE PAUSE : Si votre mèche tombe en panne pour quelque raison que ce soit alors que la marque d’usure est encore visible, nous la remplacerons (sauf : DW5400, DW5401, DW5401B25)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté