Motion
DW5701

DEWALT
DW5701

Foret pour perforateur - 3/8 po, acier au carbone, profondeur de forage : 8 po
N° D’ARTICLE MI02425118
N° MFRDW5701
Prix45.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5701

Foret pour perforateur - 3/8 po, acier au carbone, profondeur de forage : 8 po
N° D’ARTICLE MI02425118
N° MFRDW5701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/8 po
  • Forage Profondeur  
    8 po
  • Longueur de cannelure
    8 po
  • Global Longueur  
    13 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    54695
  • Type de tige
    Cannelure
  • CUP_NON
    028874057012

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE TIGE CANNELÉE DE COUPE DW5701 2
  • DEWALT la conception de la pointe en carbure maximise le contact de la surface en carbure pour une durée de vie plus longueLa pointe en CARBURE maximise le contact de la surface en carbure pour une durée de vie plus longue La cannelure en U élimine les débris pour un perçage rapide et efficace La conception à tête ouverte canalise la poussière dans les cannelures pour un perçage plus rapide.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté