Motion
DW8308

DEWALT
DW8308

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 60 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02425388
N° MFRDW8308
Prix6.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8308

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 60 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02425388
N° MFRDW8308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.231 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    028877310442

Aperçu

Description du fabricant
DW8308 DISQUE À RABAT EN ZIRCONE 60GRIT
  • Le grain de zircone permet un retrait de matériau 3X plus rapide que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • Le chiffon abrasif de première qualité offre une durée de vie jusqu’à 15 fois plus longue que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • L’endos en fibre de verre de type 29 offre un angle de meulage de 20-25 degrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté