Motion
WS19H
PINCES À SERTIR 8 PO 10-22AWG
N° D’ARTICLE MI02426500
N° MFRWS19H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PINCES À SERTIR 8 PO 10-22AWG
N° D’ARTICLE MI02426500
N° MFRWS19H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po

Détails

  • Capacité
    10 - 22 AWG
  • Type de connecteur
    Bornes isolées et non isolées et connecteurs de fils
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Auto-ajustement
    Ne s’ajuste pas automatiquement
  • Type
    Pince à sertir
  • Capacité du calibre de fil
    22 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À SERTIR/COUPE-FILS WS19H 8IN