Motion
706L
Ruban à mesurer – Longueur de lame de 100 pi, Largeur de lame de 1/2 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie orange, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI02426643
N° MFR706L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer – Longueur de lame de 100 pi, Largeur de lame de 1/2 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie orange, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI02426643
N° MFR706L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 pi
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Diplôme
    1/8 po

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Fibre de verre
  • Couleur du corps
    Orange
  • Matériau du corps
    ABS
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Manivelle
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 706L , LINÉAIRE 1/2INX100FT
  • Boîtier léger en ABS résistant aux chocs
  • Le ruban en fibre de verre durable est encapsulé dans du plastique flexible
  • Non conducteur, marquages noirs, rouges et jaunes faciles à lire
  • Tambour à enroulement léger en ABS résistant aux chocs pour une récupération en douceur du ruban
  • Couleur : boîtier orange Hi-Viz®, lame jaune
  • Lame C1  : 8ths
  • 1/2”W x 100’L