Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame50 pi
- Largeur de lame3/8 po
- Diplôme1/8 po
- Poids5.8 lb
Détails
- ActionNon verrouillable
- Détails supplémentairesMarquage central des montants à 16 po
- Pince de ceintureNon
- Revêtement de lameNylon
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAcier, vinyle
- CouleurNoir
- Revêtement de finitionVinyle
- Style d’obtention du diplômeB1
- Couleur de la marqueNoir, rouge
- Système de mesureImpériale
- Code PSC5210
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionManivelle
- Type d’extrémité de rubanExtrémité en anneau
Aperçu
- Boîtier robuste en acier recouvert de vinyle
- Grande cuve à enroulement facile à action et rondelles à friction
- Les rouleaux en nylon guident le ruban en douceur dans et hors du boîtier
- Graduations audacieuses avec des chiffres noirs et rouges pour une mesure précise
- Anneau de crochet pliable
- Couleur : Étui noir, ruban jaune
- Lame B1 : 8ths
- 3/8”W x 50’L, 0,008” d’épaisseur