Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame100 pi
- Largeur de lame3/8 po
- Diplôme1/10 po
- Poids1.67 lb
Détails
- ActionNon verrouillable
- Revêtement de lameNylon
- Couleur de la lameJaune
- Matériau de la lameAcier
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAcier (caisse), vinyle (couvercle)
- Matériau du boîtierAcier
- CouleurNoir
- Couleur de la marqueNoir
- Système de mesureImpériale
- Code PSC5210
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionManivelle
- Type d’extrémité de rubanCrochet