Motion
HYT100
Ruban à mesurer Speedwinder - Longueur de lame de 100 pi, Largeur de lame de 3/8 po, Couleur de lame jaune, Noir, Couleur de carrosserie orange
N° D’ARTICLE MI02426784
N° MFRHYT100
Prix82.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer Speedwinder - Longueur de lame de 100 pi, Largeur de lame de 3/8 po, Couleur de lame jaune, Noir, Couleur de carrosserie orange
N° D’ARTICLE MI02426784
N° MFRHYT100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 pi
  • Largeur de lame
    3/8 po
  • Diplôme
    1/8 po
  • Poids
    9.3 lb

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 16 po
  • Pince de ceinture
    Non
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Couleur du corps
    Noir, orange
  • Couleur
    Orange/Noir
  • Revêtement de finition
    Vêtu de jaune
  • Style d’obtention du diplôme
    B1
  • Verrouillable
    Non
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Rembobinage rapide
  • Type d’extrémité de ruban
    Extrémité en anneau
  • CUP_NON
    037103458162

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN HYT100 , SPEEDWINDER 3/8X100FT