Motion
Y8210
Ruban à lame en acier jaune 10 pi x 1/2 po Graduation 1/16 et 1/32 po, boîtier en acier noir
N° D’ARTICLE MI02426945
N° MFRY8210
Prix20.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à lame en acier jaune 10 pi x 1/2 po Graduation 1/16 et 1/32 po, boîtier en acier noir
N° D’ARTICLE MI02426945
N° MFRY8210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    10 pi
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Diplôme
    1/16, 1/32 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 16 po
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Système de mesure
    Impériale
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN Y8210 , MESURALL 1/2INX10FT