Motion
U2-26-S

JUSTRITE
U2-26-S

2-1/2 gal. Bidon de sécurité en acier galvanisé rouge de type II pour produits inflammables
N° D’ARTICLE MI02427363
N° MFRU2-26-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
U2-26-S

2-1/2 gal. Bidon de sécurité en acier galvanisé rouge de type II pour produits inflammables
N° D’ARTICLE MI02427363
N° MFRU2-26-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la boîte de conserve
    11-1/4 po
  • Hauteur
    9-1/2 po
  • Diamètre du tuyau
    7/8 po
  • Largeur
    11-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    1925.152, FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC
  • Capacité
    2-1/2 gal.
  • Couleur
    Rouge
  • Comp. liquide
    Inflammables
  • Comprend un tuyau d’entonnoir
    Tuyau inclus
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type
    Type II

Aperçu

Description du fabricant
U2-26-S CANNETTE DE TYPE II PIQUANTE DE 2 GAL