Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/16 po
- Longueur8 po
- Longueur totale10.1900 po
- Largeur/diamètre0.2750 po
Détails
- ApplicationPour agrandir les trous ou les encastrements, les bosses, les rainures et les cannelures
- Fichier BabbittNon
- Grossièreté de la coupeDeuxièmement
- CoupeDouble
- Revêtement de finitionSans revêtement
- FormeCarré
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Motif américain
- Utilisé sur les fentes, les rainures à clavette et le limage de surface général
- Conique légèrement vers le point
- Les tailles plus grandes sont souvent préférées aux limes plates correspondantes en raison d’une section plus lourde et de quatre surfaces de limage
- En boîte