Motion
15024N

Nicholson
15024N

Lime à motifs américains - forme conique triangulaire extra mince, coupe unique, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02428228
N° MFR15024N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nicholson
15024N

Lime à motifs américains - forme conique triangulaire extra mince, coupe unique, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02428228
N° MFR15024N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 po
  • Longueur totale
    7.5200 po
  • Largeur/diamètre  
    0.2400 po

Détails

  • Application
    Scies à main
  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Célibataire
  • Coupe
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Forme
    Cône triangulaire extramince
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
15024 LIME, 6 PO XX MINCE CONIQUE
  • Motif américain
  • Conçu pour les scies à limer avec des dents à angle de 60°
  • Coupe simple
  • Bords fixés et coupés pour limer les gorges entre les dents de la scie
  • Cône légèrement vers le point
  • Lors du classement des scies à main, il est important de sélectionner le bon fichier
  • En boîte