Motion
8210
Mèche Jobber Length - Type série 150 , 3/8 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 3-5/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI02432913
N° MFR8210
Prix15.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - Type série 150 , 3/8 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 3-5/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI02432913
N° MFR8210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/8 po
  • Cannelure Longueur  
    3-5/8 po
  • Global Longueur  
    5 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde d’or
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907J
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
08210 MÈCHE DE PERÇAGE 150 3/8
  • Point de séparation robuste 135° avec finition dorée pour le perçage de métaux durs et durs, acier inoxydable d’usinage libre, alliages haute température, titane et certains plastiques
  • La dureté rouge élevée de l’acier cobalt accélère de 30 % plus haut que les perceuses en acier à haute vitesse ordinaires
  • Les perceuses à cobalt nécessitent un équipement de forage d’alimentation positive à maintien rigide