Motion
RN54
4-1/2 po OAL, longueur de mâchoire de 7/8 po x largeur de mâchoire de 7/16 po, pince à bec rond à coupe latérale à bec long, mâchoire standard, tête standard, poignées à coussin ESD, avec ressort
N° D’ARTICLE MI02434413
N° MFRRN54
Prix81.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 po OAL, longueur de mâchoire de 7/8 po x largeur de mâchoire de 7/16 po, pince à bec rond à coupe latérale à bec long, mâchoire standard, tête standard, poignées à coussin ESD, avec ressort
N° D’ARTICLE MI02434413
N° MFRRN54

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    7/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po
  • Longueur
    6.3
  • Longueur totale
    4-1/2 po

Détails

  • Caractéristiques
    Standard
  • Matériau de la poignée
    Coussin antistatique
  • Style de tête
    Standard
  • Type de mâchoire
    Standard
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Nez rond

Aperçu

Description du fabricant
RN54N PINCE RND NEZ 4.5