Motion
42070
Ensemble de mèches Jobber Length - série Type 115 , 1/16 po de la plus petite taille de mèche, 1/2 po de la plus grande taille de mèche, angle de pointe de 118 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI02435770
N° MFR42070
Prix188.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - série Type 115 , 1/16 po de la plus petite taille de mèche, 1/2 po de la plus grande taille de mèche, angle de pointe de 118 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI02435770
N° MFR42070
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
Prix188.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Longueur de cannelure
    1 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-3/4 in, 1-5/8 in, 2 in, 2-1/2 in, 2-1/8 in, 2-15/16 in, 2-3/4 in, 2-5/16 in, 2-5/8 in, 2-7/16 in, 2-7/8 in, 3-1/16 in, 3-1/2 in, 3-15/1 in, 3-3/16 in, 3-3/4 in, 3-5/16 in, 3-5/8 in, 3-7/16 in, 3-7/8 in, 4-1/16 in, 4-1/2 in, 4-3/16 in, 4-3/8 in, 4-5/16 in, 7/8 in
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-7/8 in, 2 in, 2-1/4 in, 2-3/4 in, 2-5/8 in, 2-7/8 in, 3-1/2 in, 3-1/4 in, 3-1/8 in, 3-3/4 in, 3-5/8 in, 3-7/8 in, 4 in, 4-1/2 in, 4-1/4 in, 4-1/8 in, 4-3/4 in, 4-3/8 in, 4-5/8 in, 4-7/8 in, 5 in, 5-1/2 in, 5-1/4 in, 5-1/8 in, 5-3/4 in, 5-3/8 in, 5-5/8 in, 5-7/8 in, 6 in
  • Diamètre de la tige
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    Type 115
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    050728420703

Aperçu

Description du fabricant
42070 MÈCHE DE PERÇAGE 115 B-29