Motion
93840
Ensemble de mèches Jobber Length - Type série 190-AG, matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite no 60 , taille de mèche la plus grande de 1/2 po, angle de pointe de 135 °, 115 pièces
N° D’ARTICLE MI02438146
N° MFR93840
Prix533.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - Type série 190-AG, matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite no 60 , taille de mèche la plus grande de 1/2 po, angle de pointe de 135 °, 115 pièces
N° D’ARTICLE MI02438146
N° MFR93840
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
Prix533.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    No 1, No 10, No 11, No 12, No 13, No 14, No 15, No 16, No 17, No 18, No 19, No 2, No 20, No 21, No 22, No 23, No 24, No 25, No 26, No 27, No 28, No 29, No 3, No 30, No 31, No 32, No 33, No 34, No 35, No 36, No 37, No 38, No 39, No 4, No 40, No 41, No 42, No 43, No 44, No 45, No 46, No 47, No 48, No 49, No 5, No 50, No 51, No 52, No 53, No 54, No 55, No 56, No 57, No 58, No 59, No 6, No 60, No 7, No 8, No 9, A, B, C, D, E, F, G, H, Je, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/32 po, 11/64 po, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/32 po, 9/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-3/4 in, 1-5/8 in, 1-7/8 in, 2 in, 2-1/2 in, 2-1/4 in, 2-1/8 in, 2-3/4 in, 2-3/8 in, 2-5/8 in, 2-7/8 in, 3 in, 3-1/2 in, 3-1/4 in, 3-1/8 in, 3-3/4 in, 3-3/8 in, 3-5/8 in, 3-7/8 in, 4 in, 4-1/2 in, 4-1/4 in, 4-1/8 in, 4-3/4 in, 4-3/8 in, 4-5/8 in, 4-7/8 in, 5 in, 5-1/2 in, 5-1/4 in, 5-1/8 in, 5-3/4 in, 5-3/8 in, 5-5/8 in, 5-7/8 in, 6 in
  • Diamètre de la tige
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Plus petite taille de mèche
    #60

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Or et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    115
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    Type 190-AG
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907B
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    050728938406

Aperçu

Description du fabricant
93840 MÈCHE 190-AG SP-115
  • Acier à outils spécial à haute teneur en molybdène
  • Point de séparation de 135° pour une pénétration rapide et un démarrage précis sans poinçon central
  • Point de mise à la terre, cannelures, corps, dégagement et diamètre de perçage de précision pour une précision et une performance optimales
  • Le corps et le dégagement sont recouverts d’or et traités pour un pouvoir lubrifiant maximal