Motion
0390MC
36 po OAL, capacité de 9/16 po, coupe-boulons
N° D’ARTICLE MI02438838
N° MFR0390MC
Prix387.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36 po OAL, capacité de 9/16 po, coupe-boulons
N° D’ARTICLE MI02438838
N° MFR0390MC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix387.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    36 po
  • Plage de longueur globale
    24 po et plus
  • Poids
    12-7/8 lb

Détails

  • Capacité
    9/16 po
  • Style de coupe
    Standard
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Caoutchouc/acier
  • Style de tête
    Centre
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Coupe-boulon

Aperçu

Description du fabricant
0390MC COUPE-BOULON, COUPE CENTRALE 36IN
  • Outil d’entretien général de l’usine
  • Mâchoires en acier pour outil en alliage forgé avec précision avec lames centrales
  • Coupe les matériaux doux, moyens ou durs
  • Dureté maximale du matériau à couper : Brinell 455/Rockwell C48
  • La plaque de verrouillage empêche les mâchoires de se desserrer
  • Les joints à bascule tournent la pression manuelle de 50 lb à 4,000 lb de pression de coupe
  • Le réglage à vis réaligne les bords
  • Poignées tubulaires en acier avec poignées en caoutchouc
  • Tête de coupe de rechange : 1413C (n° 02438909) pour 1490MC 0013C (n° 02438683) pour 0090MC; 0113C (n° 02438731) pour 0190MC; 0213C (n° 02438784) pour 0290MC; 0313C (n° 02438809) pour 0390MC; 0513C (n° 02438852) pour 0590MC
  • NE JAMAIS utiliser de coupe-câbles H.K. Porter sur des circuits, des fils ou des câbles sous tension