Motion
LUBRIFIANT SYN 680 À TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 680 DRUM

Lubrifiant de la série SYN LUBE – No, 55 gal, tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02441749
N° MFRSYN LUBE 680 DRUM
Prix8,156.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 680 DRUM

Lubrifiant de la série SYN LUBE – No, 55 gal, tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02441749
N° MFRSYN LUBE 680 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,156.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    680
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Gravité spécifique
    0.8628
  • Poids
    435.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    8
  • Application
    lubrifiants pour engrenages et roulements pour une utilisation dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmement élevées ou basses. Ces fluides sont également d'excellents lubrifiants pour les pompes à engrenages et les souffleurs à déplacement positif.
  • Type de base
    Synthétique à base de polyalphaoléfine
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellent pouvoir lubrifiant •Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur •Démulsibilité exceptionnelle de l’eau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215497812
  • Point d’écoulement
    -45 °F
  • Types de produits
    Huile synthétique
  • Série
    Lubrifiant Syn
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215497812
  • Viscosité
    623
  • Indice de viscosité
    157

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT SYN 680 55GAL , RABAIS L0978-062
  • Excellent pouvoir lubrifiant
  • Caractéristiques supérieures de transfert de chaleur
  • Démêlement exceptionnel de l’eau